アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手帳・カレンダー
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブックカバー
布製ブックカバー (文庫サイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44826935
品番
40359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
キャッチコピー:文庫サイズの書籍が入るブックカバー
商品説明:文庫サイズの書籍が入るブックカバー
仕様
1個梱包形態:個包装
セット内容
本体×1
材質
綿
寸法(mm)
330×165
サイズ
文庫サイズ