アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆記用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の ボールペン
アーテック[学校教材・教育玩具]の 油性ボールペン
木製シャープペンシル 0.5mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44826960
品番
5753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
キャッチコピー:記念品に最適な高級感のあるシャープペンシル!
商品説明:記念品・贈答品にも。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
木(楓)、鉄
寸法(Φ×mm)
10.3×145
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応