WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの 物品棚/収納用品
WOLF'S HEADの ツールボックス/ツールバッグ
WOLF'S HEADの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
UTキャリーボックス3個
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
44827109
品番
KT-3457A-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
持ち運びに便利な収納BOX
連結したり・積み重ねたり自由自在
キャスターを外しても使用可能
連結ジョイントで連結可能
用途
工場内(ピット)で作業の移動に。
材質
PP
質量(kg)
1.36
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×340×290(キャスター・取手含む)