ドラムポンプ(エアー駆動)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44827170 品番APO-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高粘度対応
耐油ホース5m付

用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。 付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント 全長(mm)1260 使用空気圧力(MPa)最大1.2 ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)最大18.3 使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他 使用粘度範囲0〜140番
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ガソリン、揮発油、溶剤、薬品、水 使用禁止

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする