大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44827194
品番
5/16×12×25
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
山数
18
長さL(mm)
25
寸法S(mm)
12
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
ウィット