WOLF'S HEAD
GP-10A用ホース450mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44827267
品番
GP-10A-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
GP-10A専用部品になります。
全長(mm)
450(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)
420
ホース外径(Φmm)
約10
危険物の類別
非危険物
注意
※専用部品になりますので、他社との互換性などにつきましてはお答えしかねます。