WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
WOLF'S HEADの 塗装機
フレキシブルエアースプレーガン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44827450
品番
WH-507D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き
自在に動くフレキシブルノズル
22PMカプラ付き
仕様
(洗浄液)水・水溶性洗浄液
質量(g)
480
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×130×200
最高圧力(MPa)
(エアー)0.6
ノズル長(mm)
300
タンク容量(mL)
950
注意
※有機溶剤使用不可