耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44827565 品番 C8050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。
感染性物質に対する防護性能があります。
使い捨てタイプ。
つなぎ服タイプ。

用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー サイズ4L 胸囲(cm)116〜124 身長(cm)188〜194 JIS規格JIS T 8115適合品
注意
※ご使用前に取り扱い説明をよく読み、正しく安全にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする