ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44827644 品番3mケーブル
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

完全国内生産 安心・安全へのこだわり/ひび割れ防止!
さらなる安全施工に貢献リアルタイムデータ表示/打設から(電源ON後)約120日分(4か月)の記録可能
打設後から自動測定・記録(15分毎)寒中・暑中コンクリート養生時のひび割れ防止対策
コンクリート温度測定・コンクリート温度管理・コンクリート養生管理 本製品は、コンクリート内部に設置するものとして設計されています。

仕様ワイヤレス通信範囲:約12m(空気中では40m)、保存データ:12,288データ(15分間隔で128日間)、温度測定用センサーケーブルの長さ:30cmまたは3mから選択 寸法(mm)38×38×12(結束バンド取付用の突起部、サーミスタ、ゴムシートを除く) 測定精度±1℃ 測定温度範囲-30〜80℃ 温度分解能(℃)0.1 測定インターバル15分 バッテリー寿命最長約4ヶ月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
コンクリート強度
その他業種

コンクリート打設後の強度管理に使用しました。
実際、テストピースと強度の比較をしましたが、センサーからの強度が低かったです。型枠を外すタイミングだと安全側になるので問題ないと思いますが、試験時の強度となると別途テストピースを採取して強度を確認したいとだめですかね。
設置、データ回収などは使いやすかったのでちょっと残念です。
今回は、室内だったため、屋外でも機会があれば使用してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする