大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44828795
品番
1/2×19×80
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
山数
12
長さL(mm)
80
寸法S(mm)
19
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
ウィット