大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
ねじの呼び
W3/4
注文コード
44829014
品番
3/4×26×30
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/4
山数
10
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
26
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット