※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(95個)
ねじの呼び
W3/4
注文コード
44829023
品番
3/4×26×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/4
山数
10
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
26
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット