大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44829197
品番
3/8×14×50
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
14
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット