RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの バイク用アンダー・インナー
RSタイチの トップス
防水インナージャケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44829227
品番
RSU264
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。
用途
インナージャケット
材質
(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
4XL
質量(g)
約200
胸囲(cm)
136
収納時寸法(mm)
200×120×50
裄丈(cm)
95.5
前身丈(cm)
65
後身丈(cm)
76