防水インナージャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44829245 品番 RSU264
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。

用途インナージャケット 材質(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100% ブラック サイズM 質量(g)約200 胸囲(cm)109 収納時寸法(mm)200×120×50 裄丈(cm)82.5 前身丈(cm)55 後身丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする