RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829340 RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829340 RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829340 RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829340

防水インナージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44829340 品番 RSU264
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。

用途インナージャケット 材質(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100% レッド サイズXL 質量(g)約200 胸囲(cm)116 収納時寸法(mm)200×120×50 裄丈(cm)88.5 前身丈(cm)60 後身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする