RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの バイク用アンダー・インナー
RSタイチの トップス
パッカブル ウインドブレーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44829385
品番
RSU309
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量で持ち運びにも便利なパッカブル仕様の防風インナージャケット。
用途
インナージャケット
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
62
前身丈(cm)
56.5
後身丈(cm)
70