パッカブル ウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44829394 品番 RSU309
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量で持ち運びにも便利なパッカブル仕様の防風インナージャケット。

用途インナージャケット 材質ポリエステル100% ブラック サイズS 胸囲(cm)102 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 前身丈(cm)55 後身丈(cm)68.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする