パッカブル ウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 注文コード44829410 品番RSU309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

軽量で持ち運びにも便利なパッカブル仕様の防風インナージャケット。

用途インナージャケット 材質ポリエステル100% ブラック サイズXL 胸囲(cm)111 肩幅(cm)48 袖丈(cm)66 前身丈(cm)59.5 後身丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする