RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの バイク用アンダー・インナー
RSタイチの トップス
パッカブル ウインドブレーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XXL
注文コード
44829419
品番
RSU309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で持ち運びにも便利なパッカブル仕様の防風インナージャケット。
用途
インナージャケット
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
XXL
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
68
前身丈(cm)
61
後身丈(cm)
74.5