大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44829486
品番
5/16×12×40
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
山数
18
長さL(mm)
40
寸法S(mm)
12
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット