大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M20
注文コード
44829705
品番
20×30×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
長さL(mm)
80
寸法S(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44829705
20×30×80
23444234
M20×30×80
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました