大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M22
注文コード
44829784
品番
22×32×80
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
長さL(mm)
80
寸法S(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目