大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44830161
品番
10×17×30
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
17
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
ねじ山種類
メートル並目