大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44830247
品番
12×19×30
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
19
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
ねじ山種類
メートル並目