大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44830414
品番
5×8×20
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
長さL(mm)
20
寸法S(mm)
8
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目