大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44830441
品番
6×10×10
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
長さL(mm)
10
寸法S(mm)
10
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目