大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44830807
品番
14×22×40
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
長さL(mm)
40
寸法S(mm)
22
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目