大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ポンチ付き)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44830904
品番
3/8×14×30
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
長さL(mm)
30
色
黒
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ブラック