大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44831175
品番
6×10×15
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
長さL(mm)
15
色
黒
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目