大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44831455
品番
14×22×25
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
長さL(mm)
25
色
黒
寸法S(mm)
22
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目