大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44831963
品番
5×8×15
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さL(mm)
15
寸法S(mm)
8
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目