大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44832751
品番
16×24×35
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
24
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目