大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44832995
品番
24×36×35
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
36
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目