大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
44833013
品番
24×36×60
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
長さL(mm)
60
寸法S(mm)
36
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目