大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M33
長さL(mm)
90
注文コード
44833171
品番
33×50×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さL
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M33
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
長さL(mm)
90
寸法S(mm)
50
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目