小糸製作所
小糸製作所の フォークリフト用電装
小糸製作所の フォークリフト用ライト
LEDワーキングランプ角型ミニタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44833217
品番
LWL-9002S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途
LEDワーキングランプ
質量(g)
122
消費電力(W)
9
定格
12・24/9(V/W)
光源
3灯
中心光度(cd)
1700
使用環境温度(℃)
-30〜+60
防塵防水性能
IP67相当
光源タイプ
白色LED