大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44833232
品番
36×55×90
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
長さL(mm)
90
寸法S(mm)
55
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目