大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44833257
品番
8×13×30
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
13
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目