LWLR-1224P1 LEDワーキングランプ角型タイプ 小糸製作所 44833269 LWLR-1224P1 LEDワーキングランプ角型タイプ 小糸製作所 44833269 LWLR-1224P1 LEDワーキングランプ角型タイプ 小糸製作所 44833269

LEDワーキングランプ角型タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)75 注文コード44833269 品番LWLR-1224P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。

用途LEDワーキングランプ 消費電力(W)75 定格12・24/75(V/W) 色温度(K)5500 使用環境温度(℃)-30〜+70 防塵防水性能IP66相当 最大光度(cd)19000 LED寿命(時間)40000 耐振性7G 光源タイプ白色LED
注意
※該製品は防水ですが、水中には入れないで下さい。
※強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です)
※LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする