P2950W 車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) 小糸製作所 44833418 P2950W 車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) 小糸製作所 44833418 P2950W 車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) 小糸製作所 44833418 P2950W 車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) 小糸製作所 44833418

車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44833418 品番P2950W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

次世代のLEDバルブが新登場!

用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 タイプ光学レンズタイプ(T10ウェッジ) 定格7〜24V/1.4W 定格電圧(V)7〜24 色温度(K)6700 光束(Lm)150 光色ホワイト
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
※LEDバルブは+、-の極性があります。車体ソケットに差込み点灯するか確認してください。点灯しない場合は、LEDバルブの端子を左右反対に差込んで点灯を確認してから、車両にセットしてください。
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両・輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合がおきる恐れがあります。
※本商品はポラーグブランドです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする