W832580 LED Vホワイト (ヘッドランプ用) 小糸製作所 44833436 W832580 LED Vホワイト (ヘッドランプ用) 小糸製作所 44833436

LED Vホワイト (ヘッドランプ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプHIR2タイプ(ヤリス/ヤリスクロス C-HR用) 注文コード44833436 品番W832580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)

用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用) タイプHIR2タイプ(ヤリス/ヤリスクロス C-HR用) 定格12V 28W 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 光色ホワイト
注意
※バルブの交換は、必ず自動車整備工場またはカーディーラーで行ってください。誤った接続は不点灯・誤作動の原因となります。(交換の際は車両の整備解説書をよく読んで行ってください。)
※本商品をご使用になる前に、パッケージに同梱の「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
※本商品は、登録前の車両には取付けはできません。必ず登録後の車両へ取付けてください。
※LEDバルブは特性上、発光色や明るさにバラツキを生じることがありますが、商品の不良ではありませんので、予めご了承ください。
※エンジン始動時やアイドリングストップの再始動時にちらつくなどの現象が発生する場合がありますので、予めご了承ください。
※本商品は車検対応品ですが、車両の状態などにより車検に通らない場合があります。また、純正バルブと異なった光であることから自動車検査場によっては、車検に通らない場合があります。
※カメラ・ミリ波・赤外線・超音波などを利用した先進機能は、純正バルブの使用を前提に設計・調整されているため、本商品を装着することにより正常に作動しなくなる恐れがあります。本商品を使用したことによる下記車両装備の誤作動・不作動、及びそれにより生じた事故・損害については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本商品の仕様等については、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする