大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44833451
品番
5×8×20
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
長さL(mm)
20
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目