FL-8CB 青色丸型警光灯 8型 小糸製作所 44833506 FL-8CB 青色丸型警光灯 8型 小糸製作所 44833506

青色丸型警光灯 8型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44833506 品番FL-8CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

青色丸型警光灯

用途警光灯 電流(A)(平均)0.5 定格電圧(V)24 本体質量(kg)1.8 閃光数(min-1[回/分])220 色(グローブ) 光源タイプキセノン放電管
注意
※ご使用の際は、「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※イラストはイメージです。
※製品及びイメージ写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする