大阪魂
高ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44833512
品番
6×10×40
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さL(mm)
40
材質
鉄
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目