大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44833521
品番
6×10×50
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目