小糸製作所
青色丸型警光灯 2N型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
24
注文コード
44833524
品番
DFL-2NCB
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
青色丸型警光灯
用途
警光灯
電流(A)
(平均)0.5
定格電圧(V)
24
本体質量(kg)
1
閃光数(min
-1
[回/分])
220
色(グローブ)
青
光源タイプ
キセノン放電管
注意
※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。製品の故障、損傷の原因となります。
※フラッシュランプのシガーライタープラグにはヒューズを内蔵しております。
※シガーソケットから、プラグを抜く場合はプラグを持って抜いてください。
※ヒューズ交換の際は指定の管ヒューズを使用してください。
※ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※イラストはイメージです。
※写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
※取り付けは法規を遵守してください。