大阪魂
高ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44833564
品番
8×13×30
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
30
材質
鉄
寸法S(mm)
13
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目