大阪魂
高ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M18
注文コード
44833975
品番
18×27×50
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
長さL(mm)
50
材質
鉄
寸法S(mm)
27
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目