※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33×50×50 高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44834404 33×50×50 高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44834404 33×50×50 高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44834404

高ナット(鉄/ユニクロ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び寸法M33 長さ(mm)50 注文コード44834404 品番33×50×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び寸法・長さなど22種類から選べます 他の種類を見る

●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。

ねじの呼び寸法M33 ねじピッチ3.5 長さ(mm)50 寸法S(mm)50 用途●ボルトとボルトの締結に使用します。 材質 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.27MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44834404 33×50×50 23443857 M33×50 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-09
用途:
サプレッサー代理品
教育・研究機関

ホームセンターで大里製のユニクロ高ナット16×50を見つけHFC製M11フルメタルGBB(個体名HGA-203ZX)のサイレンサーとして着けたらポンつけでネジ込めたし見た目も無骨な雰囲気が出てて六角型も格好良いので5cm以上の長い物はホームセンターには中田ので購入しました。グルーピングの向上も期待され良いです!中野ネジピッチ形状が来不倫具効果を出してるのかも知れません。かなり良い発見をしました!Good !

2人が参考にしています
対象商品:
42924725
2020-09-13
用途:
代用品
教育・研究機関

サプレッサーとしてHFC/M11/9-GBBに取り付けたらグルーピングと初即上がりました。内側のネジ形状が来不倫愚効果を発生させてるのかも知れません。外観も六角型が無骨で格好良いです。

対象商品:
42924725
2020-04-24
用途:
作業台の高さ調整

製作を考えていた時に偶然発見し、購入品で済ませられました。

対象商品:
42924716
2014-04-11
用途:
ゴルフクラブのソケット打ち込み工具にする
ゴルフピット 様

M10で80mmはなかなか入手できないので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする